Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-116263 Herst.-Nr.: WZ0020 EAN/GTIN: 4052792012460 |
| |
|
| | |
| - Schraubendreherköpfe aus Stahl für präzise Arbeit. - Robuster polypropylen Griff. - Inkl. Transportbox. - Im Set enthalten. - 1x T5 x 50 mm. - 1x T6 x 50 mm. - 1x T7 x 50 mm. - 1x Schlitz Schraubendreher 2,0 x 50 mm. - 1x Schlitz Schraubendreher 3,0 x 50 mm. - 1x Kreuzschlitz Schraubendreher 0 x 50 mm. Weitere Informationen: | | weight: | 0.231 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.139 m | depth: | 0.186 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,23* | € 5,23* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,54* | € 5,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,96* | € 5,83* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,60* | € 6,72* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,26* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|