Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A798312 Herst.-Nr.: WZ0020 EAN/GTIN: 4052792012460 |
| |
|
| | |
| Das praktische Netzwerk Schraubendreher-Werkzeugset von LogiLink bestehend aus 3 Schraubendrehern, 2 Schlitzschraubendreher und 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher im praktischen Etui wo sie vor Staub geschützt sind. Features: Schraubendreherköpfe aus Stahl für präzise Arbeit Robuster polypropylen Griff Inkl. Transportbox Im Set enthalten: 1x T5 x 50 mm 1x T6 x 50 mm 1x T7 x 50 mm 1x Schlitz Schraubendreher 2,0 x 50 mm 1x Schlitz Schraubendreher 3,0 x 50 mm 1x Kreuzschlitz Schraubendreher 0 x 50 mm Lieferumfang: 6-tlg. Schraubendreher-Satz Weitere Informationen: | | Höhe: | 13.5 cm | Länge: | 25 cm | Breite: | 19.2 cm | Gewicht: | 230 g | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) + Kreuz + Schlitz | Größe: | T 5 + T 6 + T 7 + 2 + 3 + PH 0 | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,24* | € 5,23* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,55* | € 5,24* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,96* | € 5,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,27* | € 8,00* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 10,89* | € 15,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|