Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Aktenvernichter Powershred 325Ci schwarz (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Aktenvernichter Powershred 325Ci schwarz (Speditionsversand)
Fellowes Aktenvernichter Powershred 325Ci schwarz (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-114448
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4632001
EAN/GTIN:
     0043859643707
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
- Ideal für die Verwendung durch mehrere Nutzer im Büro - Vernichtet 22-24 Blatt pro Arbeitsgang in 4x38mm Cross-Cut Partikel (Sicherheitsstufe P-4) - Das 100% Staufrei System eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs - SilentShred® Technologie minimiert Geräuschbelästigung im Büro - Patentierte SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch wenn Hände den Papiereinzug berühren - Energiesparsystem reduziert den Energieverbrauch während des Shredderns und schaltet das Gerät nach längerer Inaktivität automatisch auf Stand-by - Geeignet für den Dauerbetrieb - 83 Liter herausziehbarer Papierkorb für einfache Entleerung Energiespar-System Schaltet bei Nicht-Gebrauch auf Stand-By und reduziert den Energiekonsum SafeSense® Stoppt automatisch bei Berührung des Papiereinzugs SilentShred Minimiert Geräuschbelästigungen und ist ideal für Großraumbüros 100% Staufrei Verhindert Papierstaus und shreddert sogar schief eingelegtes Papier
Weitere Informationen:
weight:
41.000 kg
height:
0.640 m
width:
0.700 m
depth:
0.990 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 815,99*
€ 862,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,37*
€ 877,28*
€ 1,95*
ab € 843,30*
€ 877,29*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 853,14*
€ 888,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,17*
€ 897,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,25*
€ 1.057,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,83*
€ 1.051,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,50*
€ 1.035,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,07*
€ 1.023,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,14*
€ 1.015,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36056
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.