Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Aktenvernichter Powershred 325Ci 4632001 Partikel 4x38mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760234490
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4632001
EAN/GTIN:
     043859643707
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Patentierte SafeSense Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs. SilentShred Technologie minimiert Geräuschbelästigung im Büro. Das 100% Staufrei-System eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs. Das Energiesparsystem reduziert den Energieverbrauch während des Betriebs und schaltet nach einigen Minuten Inaktivität in den Standby Modus.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powershred® 325Ci
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Powershred® 325Ci
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
51 x 88 x 46 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
83 mm/s
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
38 mm
Eingabebreite:
240 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
24 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
22 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
220-240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Motorleistung:
970 W
Schalldruckpegel:
60 dB
Auffangvolumen:
83 l
Gewicht:
40 kg
Farbe:
silber/schwarz
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter fellows crosscut, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter fellowes, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 815,99*
€ 862,39*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,37*
€ 877,28*
€ 1,95*
ab € 843,30*
€ 877,29*
€ 1,93*
ab € 853,14*
€ 888,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,17*
€ 897,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,28*
€ 1.043,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,82*
€ 1.038,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,68*
€ 1.023,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,36*
€ 1.010,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,37*
€ 998,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36056
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.