Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRINCETON 128MB Modul SDRAM SO PC133 144pin CL3 8Mx16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRINCETON 128MB Modul SDRAM SO PC133 144pin CL3 8Mx16
PRINCETON 128MB Modul SDRAM SO PC133 144pin CL3 8Mx16
Artikel-Nr.:
     832-113015
Hersteller:
     Seitec
Herst.-Nr.:
     GPM133X64SC3/128/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
sd ram
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.015 m
width:
0.075 m
depth:
0.070 m
Weitere Suchbegriffe: Speichermodule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.