Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-110222 Herst.-Nr.: WAN-9180 EAN/GTIN: 4015867164907 |
| |
|
| | |
| Das LevelOne WAN-9180 18dBi direktionale Dual-Polarisation Antennen-Kit ist für Outdoor Wireless-Verbindungen konzipiert worden. Mit einem Funkmuster von +45° bis -45° Polarisation, können Anwender eine verbesserte Signalstärke in überfüllten Funkgebieten erreichen, in denen viele Interferenzen auftreten. Die Signalstärke und die Reichweite im 5GHz Frequenzband werden verbessert, mit einer direktionelen Funkrichtung.
Diese Panel-Antenne ist leicht auf jeder glatten Oberfläche zu montieren. Sie wurde für den Outdoor-Einsatz konzipiert und widersteht auch starkem Wind. Das mit IP-67 bewertete Gehäuse ist gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.
- Kompatibel mit IEEE802.11a/n Standards, 5GHz-Frequenzband - Antenne mit 18dBi High-Gain Sendeleistung - Dual-Polarisation zur Vermeidung von Interferenzen - Breitband-Frequenz ermöglicht zukünftige Erweiterungen und bietet Flexibilität - Einfache Wandmontage Weitere Informationen: | | weight: | 0.474 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.235 m | depth: | 0.365 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 149,15* | € 185,00* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 211,41* | € 250,50* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 211,88* | € 250,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|