Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-108613 Herst.-Nr.: DUB-1340 EAN/GTIN: 0790069345494 |
| |
|
| | |
| Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub DUB-1340 statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s Datendurchsatz. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit.
SuperSpeed USB 3.0 Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Funktioniert mit jedem Computer Die Installation des DUB-1340 ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.0 Schnittstelle (z.B. 2-Port USB 3.0 PCI-Express Adapter DUB-1310) verfügen.
Kompatibel zu allen USB-Standards Der DUB-1340 ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Somit können Sie jedes beliebige USB-Gerät bequem und einfach via Plug&Play anschließen. Durch den Zusammenschluss von mehreren DUB-1340 können Sie sogar bis zu 127 USB-Geräte mit Ihrem Computer verbinden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.532 kg | height: | 0.071 m | width: | 0.154 m | depth: | 0.228 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HUBs |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,50* | € 41,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,81* | € 43,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,75* | € 43,71* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 35,92* | € 44,91* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 35,66* | € 44,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|