Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Toslink Kabel Toslink St/St 2.00m 2,2mm Durchm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Toslink Kabel Toslink St/St 2.00m 2,2mm Durchm
DELOCK Toslink Kabel Toslink St/St 2.00m 2,2mm Durchm
Artikel-Nr.:
     832-107699
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82880
EAN/GTIN:
     4043619828807
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Kurzbeschreibung Dieses Toslink Kabel von Delock dient zum Anschluss an einen Standard Toslink Port und ermöglicht die optische Übertragung von Audiosignalen. Anwendungsbereiche sind vor allem der Anschluss von DVD-, Blu-ray Spielern etc. oder Audioverstärkern zur digitalen Übertragung der Signale.
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.020 m
width:
0.215 m
depth:
0.148 m
Weitere Suchbegriffe: Optische Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,63*
€ 2,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,68*
€ 2,63*
5 Tage
5
€ 9,90*
ab € 1,90*
€ 2,98*
€ 6,70*
ab € 2,08*
€ 3,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,25*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.