Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HF Kabel I-PEX -> RP-SMA St/Bu 0.20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HF Kabel I-PEX -> RP-SMA St/Bu 0.20m
DELOCK HF Kabel I-PEX -> RP-SMA St/Bu 0.20m
Artikel-Nr.:
     832-106226
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88420
EAN/GTIN:
     4043619884209
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Kurzbeschreibung Dieses Anschlusskabel können Sie an Ihr HF (Hochfrequenz) Modul z.B. WLAN stecken, um einen RP-SMA Anschluss zu erhalten. Somit können Sie nun eine RP-SMA Antenne an das Modul anschließen, um ein HF Signal zu senden und zu empfangen
Weitere Informationen:
weight:
0.006 kg
height:
0.010 m
width:
0.025 m
depth:
0.010 m
Weitere Suchbegriffe: kabel r-sma, Wireless Network
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,61*
€ 6,93*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,66*
€ 7,01*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 4,75*
€ 7,14*
€ 6,70*
ab € 5,00*
€ 7,46*
5 Tage
245
€ 9,90*
ab € 5,46*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.