Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-106200 Herst.-Nr.: 89241 EAN/GTIN: 4043619892419 |
| |
|
|  |  |
 | Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, MP3 Player, Card Reader, etc. anschließen. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.113 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.149 m | depth: | 0.195 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 18,06* | € 23,85* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,65* | € 25,63* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 19,51* | € 25,73* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 21,40* | € 28,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 21,77* | € 28,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|