Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter Terminalblock 10Pin -> D-Sub9 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter Terminalblock 10Pin -> D-Sub9 Stecker
DELOCK Adapter Terminalblock 10Pin -> D-Sub9 Stecker
Artikel-Nr.:
     832-105586
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65269
EAN/GTIN:
     4043619652693
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser Seriell zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.
Weitere Informationen:
weight:
0.014 kg
height:
0.015 m
width:
0.085 m
depth:
0.145 m
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, adapter rs232, Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 5,91*
€ 8,24*
7
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 8,58*
5 Tage
162
1
€ 9,90*
ab € 5,92*
€ 8,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,25*
1
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.