Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-105544 Herst.-Nr.: 91051 EAN/GTIN: 4043619910519 |
| |
|
| | |
| Praktischer Begleiter für jeden Notbookbesitzer aber auch für Mini- und Desktop-PC`s oder andere Peripherie einsetzbar. Voraussetzung hierfür ist ein PCMCIA Slot Typ II (PC Card). Durch das Einführen des Card Readers in den PCMCIA-Slot ist der Card Reader sofort betriebsbereit und das Betriebssystem stellt ein neues Laufwerk zur Verfügung. Die Installation eines Treiber ist für den Card Reader nicht notwendig, da das PCMCIA-Laufwerk des Notebooks, etc. bereits aktiv ist. Weitere Informationen: | | weight: | 0.033 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.137 m | depth: | 0.098 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,93* | € 14,59* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,94* | € 14,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 14,24* | € 19,32* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,57* | € 19,77* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,88* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|