Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-104135 Herst.-Nr.: TL-WN823N EAN/GTIN: 6935364050696 |
| |
|
| | |
| Kleiner Adapter, große Verbindung
300Mbit/s-WLAN-Mini-USB-Adapter TL-WN823N
Stabile Verbindung für Ihre Internetanwendungen Der TP-LINKs 300Mbit/s-WLAN-N-Mini-USB-Adapter TL-WN823N wurde designt, Ihren Computer mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und Ihnen gleichzeitig die bestmögliche Geschwindigkeit von 300Mbit/s zu liefern. Es ist ideal für Video-Streaming, Voice-Streaming und Online-Gaming.
Schlankes Design für praktische Anwendung Durch das schlanke Design ist der Adapter einfach und bequem überall hin mitzunehmen. Damit ist das Gerät eine großartige Wahl, um ein schnelles Drahtlosnetzwerk genießen zu können.
Einfache Installation Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation.
WPS-Taste Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste
Systemanforderung Unterstützt Windows, Mac OS, Linux Weitere Informationen: | | weight: | 0.104 kg | height: | 0.003 m | width: | 0.014 m | depth: | 0.015 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,34* | € 8,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 6,50* | € 8,46* | | | | | 42 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,71* | € 8,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 6,80* | € 8,85* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,11* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|