Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-103040 Herst.-Nr.: 49172 EAN/GTIN: 0023942491729 |
| |
|
| | |
| - USB 3.0 SuperSpeed-Schnittstelle - „Slide and Lock”–Schiebemechanismus - Kompaktes, stylisches Design - Kostenlose Technik-Support-Hotline - 2 Jahre eingeschränkte Garantie von Verbatim
Die USB 3.0-Schnittstelle des Store 'n' Go V3 USB-Laufwerks für SuperSpeed-Datenübertragungen ist bis zu zehn Mal schneller als USB 2.0, so dass Sie große Dateien aller Arten sehr viel schneller übertragen und speichern können.
Der USB-Stecker des V3 USB-Laufwerks lässt sich versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Laufwerks wird der USB-Stecker in seiner Position fixiert. Ist das Laufwerk nicht in Verwendung, kann der Stecker zum Schutz in das Gehäuse zurück gezogen werden.
Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB 3.0-Anschluss an (auch mit USB 2.0 kompatibel), und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.041 kg | height: | 0.013 m | width: | 0.091 m | depth: | 0.133 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,07* | € 4,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,23* | € 4,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 3,52* | € 5,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,72* | € 5,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,80* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|