Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-102998 Herst.-Nr.: AK-340602-000-S EAN/GTIN: 4016032289715 |
| |
|
| | |
| Robuster Adapter, mechanisch extrem belastbar
- Unterstützt DP++ Dual-Mode
Mit diesem Adapter können Sie beispielsweise ein HDMI Kabel mit einer Displayport-Schnittstelle der Grafikarte oder des Notebooks verbinden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.022 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.093 m | depth: | 0.131 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 3,12* | € 4,38* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,11* | € 4,39* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,17* | € 4,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,27* | € 4,62* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,55* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|