Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HF Kabel I-PEX -> RP-SMA St/Bu 0.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HF Kabel I-PEX -> RP-SMA St/Bu 0.50m
DELOCK HF Kabel I-PEX -> RP-SMA St/Bu 0.50m
Artikel-Nr.:
     832-101894
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88408
EAN/GTIN:
     4043619884087
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Dieses Anschlusskabel können Sie an Ihr HF (Hochfrequenz) Modul z.B. WLAN stecken, um einen RP-SMA Anschluss zu erhalten. Somit können Sie nun eine RP-SMA Antenne an das Modul anschließen, um ein HF Signal zu senden und zu empfangen.
Weitere Informationen:
weight:
0.008 kg
height:
0.002 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: kabel r-sma, Wireless Network
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,04*
€ 7,61*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,09*
€ 7,68*
5 Tage
466
€ 9,90*
ab € 5,96*
€ 8,68*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,13*
€ 15,82*
€ 3,50*
ab € 15,81*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.