Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-100012 Herst.-Nr.: 65051 EAN/GTIN: 4043619650514 |
| |
|
| | |
| Dieser DVI Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von 2 weiteren DVI Geräten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.180 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.115 m | depth: | 0.215 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,56* | € 9,37* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,58* | € 9,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,60* | € 10,87* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,13* | € 15,94* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,38* | € 17,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|