Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BARUM 225/55 17 101V POLARIS 5 XL M+S 3PMSF, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARUM 225/55 17 101V POLARIS 5 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
BARUM 225/55 17 101V POLARIS 5 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000070399
Hersteller:
     Barum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024063000445
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen barum
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
225
Dimension:
55
Zoll:
17
Load Index:
101
Speed Index:
V
Profil:
POLARIS 5 XL M+S 3PMSF XL

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, Reifen, Winter, 225/55 17, 2255517, POLARIS 5 XL M+S 3PMSF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
€ 6,90*
€ 71,51*
Frei Haus
€ 73,16*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
€ 95,21*
Ähnlich
Bridgestone
€ 119,41*
Ähnlich
Bridgestone
8687
ab € 116,52*
Ähnlich
Bridgestone
9210
ab € 104,62*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 101,18*
Ähnlich
Bridgestone
5035
ab € 118,67*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 104,45*
Ähnlich
Bridgestone
8383
ab € 131,43*
Ähnlich
Continental
€ 115,55*
Ähnlich
Continental
€ 117,48*
Ähnlich
Continental
€ 178,40*
Ähnlich
Continental
€ 113,78*
Ähnlich
Continental
ab € 113,70*
Ähnlich
Continental
ab € 113,78*
Ähnlich
Continental
ab € 112,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.