Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 200x200x350/300mm,PP,rot,Griffstab


Menge:  Paket  
Produktinformationen
974198
974198
Artikel-Nr.:
     827-974198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22023
EAN/GTIN:
     4052293220234
Suchbegriffe:
Griffstab Sichtlagerkasten
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm
  • Aus Polypropylen in rot
  • Mit Griffstab
  • Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
  • Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
  • Rollenbahngeeignet

Zubehör:

  • 989504 Etikett, f. Sichtlagerkasten, f. Behälter HxB 200x200 mm

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Classic
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
350 mm
Bodentiefe:
300 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
Griff:
große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Tragevorrichtung:
Griffstab
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbereich:
-40 °C bis +60 °C
Farbe:
rot
Größe:
3 - HxBxT 200x200x350/300 mm
Gewicht:
0.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 12,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,98*
€ 153,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,85*
€ 150,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,73*
€ 144,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,76*
€ 141,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,76*
€ 123,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
22792
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.