Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 836x1000x750mm,Platte resopalbeschichtet hellgrau,4-Fuß RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
969595
969595
969595
969595
969595
Artikel-Nr.:
     827-969595
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     20610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 836 x 1000 x 750 mm
  • Traglast 1500 kg
  • Plattenstärke 26 mm
  • Grundelement
  • Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • U-Profil
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 504790 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 1000x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 504808 Schrägboden, f. Montagetisch, BxT 1000x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 504814 Lochplatte, f. Montagetisch, HxL 400x1000 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 521680 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 1000x300 mm
  • 521686-0001 Ständer f. Aufbauten, H 850 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 521686-0002 Ständer f. Aufbauten, H 850 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 521688-0001 Ständer f. Aufbauten, H 1300 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 521688-0002 Ständer f. Aufbauten, H 1300 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 524515-0001 Ständer f. Aufbauten, H 1100 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 524515-0002 Ständer f. Aufbauten, H 1100 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 590866 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 1000x500 mm
  • 590913 Abrollleiste, f. Montagetisch, HxT 90x15 mm, Holz
  • 590968-0001 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 590968-0002 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front himmelblau RAL 5015
  • 590968-0004 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 590979-0001 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 590979-0002 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front himmelblau RAL 5015
  • 590979-0004 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 591086 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 120 mm
  • 591111 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 240 mm
  • 969722 Anbautisch, f. Montagetisch, HxBxT 836x1000x750 mm, Tragl. 1500 kg, Platte hellgrau, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, U-Profil

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
836 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
750 mm
Traglast:
1500 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
resopalbeschichtet
Farbe Platte:
hellgrau
Stärke Platte:
26 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Rohrform:
U-Profil
fahrbar:
nein
Ausführung:
mit schwerem Gestell
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, system montagetisch, werktisch tixit, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TIXIT
41011
ab € 37,59*
Zubehör
TIXIT
42281
ab € 81,83*
Zubehör
TIXIT
41021
ab € 41,94*
Zubehör
TIXIT
41001
ab € 37,59*
Zubehör
TIXIT
25610
ab € 220,22*
Zubehör
TIXIT
41200
ab € 45,26*
Zubehör
TIXIT
40711
ab € 42,50*
Zubehör
TIXIT
40713
ab € 67,51*
Zubehör
TIXIT
42381
ab € 95,97*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 515,61*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 515,71*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 518,53*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 281,82*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 280,37*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 280,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.