Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 660x250x250mm,Korpus Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
954088
954088
Artikel-Nr.:
     827-954088
Herst.-Nr.:
     1557
EAN/GTIN:
     4030695015573
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 660 x 250 x 250 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Aschereinsatz aus Stahl
  • Innenbehälter herausnehmbar
  • Mit 4 Einwurföffnung(en)
  • ohne Schutzdach
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 708092 Innenbehälter, f. Kombiascher HxB 660x230 mm, Aufpreis
  • 772182 Quarzsand, f. Ascher, sandbefüllt

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
660 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
4 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Aschereinsatz:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
fahrbar:
nein
Form:
quadratisch
Farbe Ausführung:
silber
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallascher feuerverzinkt, abfallascher 29 l, abfallbehälter mit ascher, Ascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 116,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,64*
€ 135,21*
Frei Haus
ab € 130,26*
€ 168,81*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 138,96*
€ 179,68*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 48,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.