Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Palettenhubwagen,Tragl. 2000kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder PU,Gabelrollen Tandem PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950994
950994
Artikel-Nr.:
     827-950994
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     6/25001150510PPBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Edelstahl-Palettenhubwagen
  • Traglast 2000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung
  • Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • verwindungssteife Edelstahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in grau
  • Lenkeinschlag 210 °
  • Länge 1505 mm
  • Gewicht 72 kg

Zubehör:

  • 149500 Stopper, f. Palettenhubwagen, HxLxB 70x650x360 mm, PP

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Palettenhubwagen, Edelstahl-Hubwagen, Hubwagen, Hubgerät, Hydraulische Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Handhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
205 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Gabelrollen:
Tandem
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Breite Lenkräder:
50 mm
Länge:
1505 mm
Lenkeinschlag:
210 °
Schnellhub:
nein
Deichsel:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Edelstahl
Farbe Deichsel:
grau
Oberfläche Kolben:
hartverchromt und geschliffen
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Handhydraulischer Hubwagen, Edelstahl-Hubwagen, Hubwagen, Hubgerät, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.883,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.063,48*
€ 2.455,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.044,82*
€ 2.433,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,89*
€ 2.331,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,14*
€ 2.275,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.883,38*
€ 2.241,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 69,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.