Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Palettenhubwagen,Tragl. 2000kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder PU,Gabelrollen einfach PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950983
950983
Artikel-Nr.:
     827-950983
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     6/25001150510PPSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Edelstahl-Palettenhubwagen
  • Traglast 2000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 85 mm
  • Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • verwindungssteife Edelstahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in grau
  • Lenkeinschlag 210 °
  • Länge 1505 mm
  • Gewicht 69 kg

Zubehör:

  • 149500 Stopper, f. Palettenhubwagen, HxLxB 70x650x360 mm, PP

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Palettenhubwagen, Edelstahl-Hubwagen, Hubwagen, Hubgerät, Hydraulische Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Handhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
205 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Gabelrollen:
einfach
Durchmesser Gabelrollen:
85 mm
Breite Gabelrolle:
100 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Breite Lenkräder:
50 mm
Länge:
1505 mm
Lenkeinschlag:
210 °
Schnellhub:
nein
Deichsel:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Edelstahl
Farbe Deichsel:
grau
Oberfläche Kolben:
hartverchromt und geschliffen
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Handhydraulischer Hubwagen, Edelstahl-Hubwagen, Hubwagen, Hubgerät, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.720,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.901,03*
€ 2.262,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.876,27*
€ 2.232,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.796,82*
€ 2.138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,51*
€ 2.086,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,71*
€ 2.047,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 69,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.