Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Steckregal,BxT 1025x800mm,Fachl. 200kg,aufgelegt,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
917955
917955
917955
Artikel-Nr.:
     827-917955
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10258/75870
EAN/GTIN:
     4250623751179
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Steckregal
  • Breite x Tiefe 1025 x 800 mm
  • Für eine Fachlast von 200 kg
  • der Boden wird aufgelegt
  • 40 mm hohe Abkantung sorgt für Stabilität. In Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet, in Längsrichtung 3-fache Sicherheitsabkantung zum Schutz vor Verletzungen
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Großfachregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Steckregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
1025 mm
Fachbreite:
1025 mm
Tiefe:
800 mm
Fachtiefe:
800 mm
Fachlast:
200 kg
Böden / Ebenen Stabilität:
abgekantet
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9.56 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,52*
€ 42,77*
Lager 827
21
1
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 42,98*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,10*
€ 46,88*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,52*
€ 47,35*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 47,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010MD
ab € 387,80*
Sonstiges
Julius vom Hofe
ROG204010ME
ab € 227,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.