Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenpaar,f. Reifenregal,BxT 1500x400mm,Fachl. 150kg,Stahl,RAL7035


Menge:  Paar  
Produktinformationen
870294
870294
870294
870294
870294
870294
Artikel-Nr.:
     827-870294
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K55150/PAAR
EAN/GTIN:
     4250623786676
Suchbegriffe:
Traversen für Reifenregal
Traversenpaar für Reifenregal
traversen für reifenregal
Traversenpaar für Reifenregal
  • Breite x Tiefe 1500 x 400 mm
  • Für eine Fachlast von 150 kg
  • Stecksystem
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Traversenpaar
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Reifenregal
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
150 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
4.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,00*
€ 36,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.