Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 3000x1512x524mm,Fachl. 350kg,5xSpanplatte,einseitig,Traversen verzinkt,Stützen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
868678-0004
868678-0004
Artikel-Nr.:
     827-868678-0004
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1512 x 524 mm
  • Feldlast 1600 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1500 x 500 mm
  • 5 Ebene(n) mit Spanplatte
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • der Boden wird holmbündig eingelegt
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 868678-0004 Stützen verzinkt

Zubehör:

  • 869739-0004 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x2016x524 mm, Fachl. 350 kg, 5xSpanplatte, einseitig, Traversen verzinkt, Stützen verzinkt
  • 869772-0004 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x2016x524 mm, Fachl. 350 kg, 5xStahlboden, einseitig, Traversen verzinkt, Stützen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1512 mm
Tiefe:
524 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
1500 mm
Feldlast:
1600 kg
Fachtiefe:
500 mm
Stärke Fachboden:
19 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Spanplatte
Böden / Ebenen Stabilität:
Unterzüge
Böden / Ebenen Montage:
holmbündig eingelegt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
gesickte Stützenverbinder
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
102.2 kg
Stützen:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal ar 2000x1500x800mm, großfachregal bito, großfachregal ar, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,47*
€ 468,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,79*
€ 465,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,30*
€ 447,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,85*
€ 391,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0100
ab € 405,78*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1256-0103
ab € 495,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.