Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1360x635mm,Fachl. 240kg,6xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
861613
861613
861613
861613
861613
861613
861613
861613
Artikel-Nr.:
     827-861613
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG25613AM
EAN/GTIN:
     4250623710886
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal grundfeld 6 fachböden
steck regal
Systemregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1360 x 635 mm
  • Feldlast 1800 kg
  • Fachlast 240 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100738 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1300 mm, m. Aussteifungstraversen, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 589299 Fachboden, f. Traversenregal, BxT 1300x600 mm, Fachl. 240 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 589594 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x600 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589845 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 592067 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 599689 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599838 Kleiderstange, f. Steckregal, B 1300 mm, Stahl verzinkt
  • 600121 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 601022 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 861624 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1310x635 mm, Fachl. 240 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870217 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 500x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870239 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 1000x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870523 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x600 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870895 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x600 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
240 kg
Feldlast:
1800 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Traversen:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Traversen:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
78.2 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,58*
€ 571,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,48*
€ 565,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,17*
€ 533,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 304,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 380,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 378,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 288,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13060M/040
ab € 33,41*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,37*
Zubehör
Hofe
Z590613
ab € 53,38*
Zubehör
Hofe
K562513
ab € 135,52*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,67*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 24,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25060C
ab € 185,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512506
ab € 57,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA25613AM
ab € 338,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.