Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1060x635mm,Fachl. 240kg,6xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
860687
860687
860687
860687
860687
860687
860687
860687
860687
860687
Artikel-Nr.:
     827-860687
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25610AM
EAN/GTIN:
     4250623720526
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Systemregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1060 x 635 mm
  • Feldlast 1800 kg
  • Fachlast 240 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100735 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1000 mm, m. Aussteifungstraversen, Stahl verzinkt
  • 587362 Fachboden, f. Traversenregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 240 kg, verzinkt
  • 589561 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x600 mm, verzinkt, Vollblech
  • 589721 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 589787 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 597763 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x600 mm, Freistehend, Stahl verzinkt
  • 599656 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1000 mm, Stahl verzinkt
  • 599725 Schüttgutmulde, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Stahl verzinkt
  • 599758 Muldenteiler, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Stahl verzinkt
  • 599827 Kleiderstange, f. Steckregal, B 1000 mm, Stahl verzinkt
  • 860698 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1010x635 mm, Fachl. 240 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870181 Wannenboden, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 200 kg, m. Aufkantung, Falzung, verzinkt
  • 870523 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x600 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870705 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x600 mm, verzinkt, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
240 kg
Feldlast:
1800 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
59.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 268,84*
€ 327,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,44*
€ 453,29*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,59*
€ 389,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,75*
€ 366,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060M/040
ab € 21,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 12,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,46*
Zubehör
Hofe
HZA25610AM
ab € 224,01*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 26,89*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 41,90*
Zubehör
Hofe
Z512506
ab € 47,52*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 24,73*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 43,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,97*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 82,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25060C
ab € 152,54*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 5,33*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060W/53410
ab € 59,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.