Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1360x535mm,Fachl. 185kg,5xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
859702
859702
859702
859702
859702
859702
859702
859702
859702
Artikel-Nr.:
     827-859702
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20513AL
EAN/GTIN:
     4250623709910
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 535 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 185 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 500 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Längsriegel
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 586177 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1300x500 mm, Fachl. 185 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 589506 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x500 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589834 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589867 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 597796 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x500 mm, Freistehend, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599689 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 600121 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 858798 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1010x535 mm, Fachl. 140 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 858867 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1010x535 mm, Fachl. 140 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 859644 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1310x535 mm, Fachl. 185 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 859713 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1310x535 mm, Fachl. 185 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 865283 Schrägboden, f. Lagerregal, BxT 1300x600 mm, Fachl. 100 kg, m. Anschlagkante vorne, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870217 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 500x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870239 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 1000x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870487 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x500 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870851 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x500 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
535 mm
Fachlast:
185 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Traversen:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen // Längsriegel
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Traversen:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
48.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 288,96*
€ 348,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,40*
€ 488,49*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,60*
€ 414,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,53*
€ 405,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,38*
€ 388,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 304,54*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 379,33*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 286,60*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13050L/040
ab € 27,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
K435030
ab € 13,50*
Zubehör
Hofe
HKA20510AL
ab € 184,02*
Zubehör
Hofe
HZA20510AL
ab € 152,65*
Zubehör
Hofe
HKA20513AL
ab € 234,71*
Zubehör
Hofe
HZA20513AL
ab € 170,85*
Zubehör
Hofe
K562013
ab € 106,19*
Zubehör
Hofe
Z582013
ab € 46,15*
Zubehör
Hofe
Z520050
ab € 16,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
K505130
ab € 52,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.