Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1360x335mm,Fachl. 175kg,5xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
859371
859371
859371
859371
859371
859371
859371
859371
859371
Artikel-Nr.:
     827-859371
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20313AL
EAN/GTIN:
     4250623709583
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 335 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 175 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 300 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Längsriegel
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 586155 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1300x300 mm, Fachl. 175 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 589346 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589834 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589867 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 599689 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 600121 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, Drehknopfgriff
  • 858437 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1010x335 mm, Fachl. 150 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 858528 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1010x335 mm, Fachl. 150 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 859291 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1310x335 mm, Fachl. 175 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 859382 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1310x335 mm, Fachl. 175 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870217 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 500x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870239 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 1000x1300 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870771 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
335 mm
Fachlast:
175 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
300 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Traversen:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen // Längsriegel
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Traversen:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
40.51 kg
Weitere Suchbegriffe: universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 241,04*
€ 298,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,03*
€ 444,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,77*
€ 350,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 303,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 379,70*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 288,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13030L/040
ab € 22,29*
Zubehör
Hofe
HKA20310AL
ab € 156,81*
Zubehör
Hofe
HZA20310AL
ab € 127,29*
Zubehör
Hofe
HKA20313AL
ab € 205,61*
Zubehör
Hofe
HZA20313AL
ab € 156,75*
Zubehör
Hofe
K562013
ab € 106,19*
Zubehör
Hofe
Z582013
ab € 46,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR20030C
ab € 105,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512003
ab € 33,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.