Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Lagerregal,BxT 1000x600mm,Fachl. 350kg,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
789232
789232
789232
789232
789232
Artikel-Nr.:
     827-789232
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K10060S/051
EAN/GTIN:
     4250623725842
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
Fachboden für Lagerregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Für eine Fachlast von 350 kg
  • Schraubsystem
  • Besonders robust durch geschlossene Eckbereiche und zusätzliche Stabilität und Sicherheit durch allseitige Abkantung
  • Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Lagerregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
1000 mm
Fachbreite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Fachtiefe:
600 mm
Fachlast:
350 kg
Böden / Ebenen Stabilität:
geschlossene Eckbereiche // allseitige Abkantung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
6.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 1000 x 600 mm, boden schraubregal, fachboden stahl, Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 34,36*
€ 53,35*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 59,25*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.