Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 120x600x400mm,23l,PP,grau,Wände durchbrochen,Boden durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
763035
763035
763035
Artikel-Nr.:
     827-763035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32553
EAN/GTIN:
     4052293325533
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 23 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grau
  • Wände durchbrochen, Boden durchbrochen
  • Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Muschelgriffe
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 707136-0001 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, blau
  • 707136-0002 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, grau
  • 707136-0003 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, rot
  • 707136-0004 Auflagedeckel, PE, f. Stapelbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, weiß
  • 757305 Zettelklammer, f. Stapelbehälter, Edelstahl
  • 763341-0001 Stülpdeckel, PE, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, blau
  • 763341-0002 Stülpdeckel, PE, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, grau
  • 763341-0003 Stülpdeckel, PE, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, rot
  • 763341-0004 Stülpdeckel, PE, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, weiß

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Serie:
Basic
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
23 l
Höhe:
120 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
Muschelgriffe
Farbe:
grau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-behälter boden durchbrochen, euro normbehälter, euro normbehälter durchbrochen, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 20,33*
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 20,30*
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 20,31*
Zubehör
k.A.
AD 64
ab € 20,33*
Zubehör
k.A.
STD 64
ab € 21,10*
Zubehör
k.A.
STD 64
ab € 21,10*
Zubehör
k.A.
STD 64
ab € 21,13*
Zubehör
k.A.
STD 64
ab € 21,14*
Zubehör
k.A.
37412
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.