Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckel,PE,f. Euronormbehälter,f. Behälter LxB 600x400mm,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
763341-0001
763341-0001
763341-0001
Artikel-Nr.:
     827-763341-0001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STD 64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Stülpdeckel
  • Aus Polyethylen
  • Für Euronormbehälter
  • für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm

Varianten:

  • 763341-0001 blau
  • 763341-0002 grau
  • 763341-0003 rot
  • 763341-0004 weiß

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Deckel

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Stülpdeckel
für Behältertyp:
Euronormbehälter
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
für Behälterlänge:
600 mm
für Behälterbreite:
400 mm
Gewicht:
0.9 kg
Deckelfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
STD 64
€ 21,00*
Ähnlich
k.A.
STD 64
€ 20,92*
Ähnlich
k.A.
STD 64
€ 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.