Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 100kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 125x38mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Rückenloch 12,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
714685
714685
Artikel-Nr.:
     827-714685
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L101.B40.125
EAN/GTIN:
     4021885064884
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle
  • Traglast 100 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 125 x 38 mm
  • Naben Länge x Ø 50 x 15 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,2 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Zubehör:

  • 714798 Rad, Tragl. 100 kg, Vollgummi-Bereifung, ØxB 125x38 mm, Gleitlager, Felge Kunststoff

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Rückenloch
elektrisch leitend:
nein
Rückenloch:
12.2 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
157 mm
Länge Nabe:
50 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
38 mm
Ausladung:
39 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Rückenloch Ø:
12.2 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Farbe Felge:
schwarz
Gewicht:
0.85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B40.125
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.