Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenpaar,f. Weitspannregal,BxT 2700x800mm,Fachl. 2400kg,Stahl,RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
662118
662118
Artikel-Nr.:
     827-662118
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212141399
EAN/GTIN:
     4026212141399
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Stufenholm Weitspannregal
Stufentraverse Weitspannregal
Traversenpaar für Weitspannregal
  • Breite x Tiefe 2700 x 800 mm
  • Für eine Fachlast von 2400 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Schwerlastweitspannregal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
Multipal S
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Traversenpaar
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Weitspannregal
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Breite:
2700 mm
Fachbreite:
2700 mm
Tiefe:
800 mm
Fachtiefe:
800 mm
Fachlast:
2400 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange // RAL2001
Gewicht:
31.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, meta multipal regal, stufenholm weitspannregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Schwerlastweitspannregal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.