Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Traversenregal,BxT 1300x300mm,Fachl. 300kg,m. Sicherheitskantung,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
652533
652533
652533
652533
652533
Artikel-Nr.:
     827-652533
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z13030S/040
EAN/GTIN:
     4250623751445
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Traversenregal
  • Breite x Tiefe 1300 x 300 mm
  • Für eine Fachlast von 300 kg
  • Stecksystem
  • Ausgestattet mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
  • Erhöhte Stabilität durch Kastenfromkantung an den Längsseiten
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Traversenregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
1300 mm
Fachbreite:
1300 mm
Tiefe:
300 mm
Fachtiefe:
300 mm
Fachlast:
300 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitskantung
Böden / Ebenen Stabilität:
Kastenformkantung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
6.28 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 38,46*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,50*
€ 53,65*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.