Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz natur,Sitz HxBxT 420-550x400x410mm,Stahl-Fußkreuz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
631067
631067
Artikel-Nr.:
     827-631067
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-6163.12
EAN/GTIN:
     4260257718073
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Pendellagerung
  • Standardsitz aus Buche mit Lackierung in natur
  • Höhenverstellung durch Gasfeder
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 400 x 410 mm
  • Rücken Höhe x Breite 325 x 370 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Rücken aus Buche in natur
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Fußkreuz aus Stahl in RAL9005 Tiefschwarz
  • Mit Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 10,5 kg

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Holzschalenstuhl, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Pendellagerung
Farbe Sitz:
natur
Material Sitz:
Buche
Polsterung:
keine
Sitztyp:
Standardsitz
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Oberfläche Sitz:
lackiert
Sitzhöhe:
420-550 mm
Sitzbreite:
400 mm
Sitztiefe:
410 mm
Sitzlast:
110 kg
Farbe Rücken:
natur
Material Rücken:
Buche
Rückenhöhe:
325 mm
Rückenbreite:
370 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Stahl
Farbe Fußkreuz:
tiefschwarz // RAL9005
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Holzschalenstuhl, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.