Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 3000x1000x500mm,Fachlast 125kg,7xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
601973
601973
601973
601973
601973
601973
601973
601973
601973
601973
Artikel-Nr.:
     827-601973
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG30510L
EAN/GTIN:
     4250623744423
Suchbegriffe:
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraub-Regal
Schraubregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1000 x 500 mm
  • Feldlast 875 kg / Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 597741 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x500 mm, Freistehend, Stahl verzinkt
  • 601984 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1000x500 mm, Fachlast 125 kg, 7xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 613735 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1300x500 mm, Fachlast 125 kg, 7xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 734387 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734412 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734489 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 525x500 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734503 Rückwand, f. Schraubregal, HxT 1050x500 mm, verzinkt, Vollblech
  • 734718 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2000x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 734842 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 2500x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 734875 Gitterrückwand, f. Schraubregal, HxB 3000x1000 mm, verzinkt, Gitter
  • 735007 Schüttgutleiste, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl verzinkt
  • 735073 Muldeneinsatz, HxBxT 110-200x1000x500 mm, Stahl verzinkt
  • 735109 Muldenteiler, f. Schraubregal, T 500 mm, Stahl verzinkt
  • 735142 Fußblende, f. Schraubregal, HxB 100x1000 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Schraubregal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
875 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Stabilität:
3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
38.51 kg
Weitere Suchbegriffe: schraub-grundregale, schraub regal, julius vom hofe schraubregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemschraubregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 180,73*
€ 252,17*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 223,91*
€ 274,79*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4534
ab € 6,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582010.1
ab € 28,53*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582510.1
ab € 35,66*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583010.1
ab € 41,37*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA30510L
ab € 145,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
WZA30513L
ab € 175,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z421500
ab € 27,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z422050
ab € 6,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410100
ab € 20,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410050
ab € 13,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405100
ab € 12,78*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405050
ab € 9,11*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z451010
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.