Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x2000x750mm,Platte Multiplex,4-Fuß RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
590673
590673
590673
590673
590673
Artikel-Nr.:
     827-590673
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 750 mm
  • Traglast 1500 kg
  • Plattenstärke 30 mm
  • Grundelement
  • Platte aus Buche-Multiplex
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • U-Profil
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 504807 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 2000x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 504813 Schrägboden, f. Montagetisch, BxT 2000x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 504818 Lochplatte, f. Montagetisch, HxL 400x2000 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 521685 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 2000x300 mm
  • 521686-0001 Ständer f. Aufbauten, H 850 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 521686-0002 Ständer f. Aufbauten, H 850 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 521688-0001 Ständer f. Aufbauten, H 1300 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 521688-0002 Ständer f. Aufbauten, H 1300 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 524515-0001 Ständer f. Aufbauten, H 1100 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 524515-0002 Ständer f. Aufbauten, H 1100 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 590797 Anbautisch, f. Montagetisch, HxBxT 840x2000x750 mm, Tragl. 1500 kg, Platte Buche, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, U-Profil
  • 590902 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 2000x500 mm
  • 590957 Abrollleiste, f. Montagetisch, HxT 90x15 mm, Holz
  • 590968-0001 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 590968-0002 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front himmelblau RAL 5015
  • 590968-0004 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 590979-0001 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 590979-0002 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front himmelblau RAL 5015
  • 590979-0004 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 591086 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 120 mm
  • 591111 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 240 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
840 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Traglast:
1500 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Material Platte:
Buche-Multiplex
Stärke Platte:
30 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Rohrform:
U-Profil
fahrbar:
nein
Ausführung:
mit schwerem Gestell
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, system montagetisch, standardwerkbank länge 2m, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,97*
€ 544,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,36*
€ 515,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,62*
€ 501,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TIXIT
41015
ab € 70,50*
Zubehör
TIXIT
42285
ab € 118,28*
Zubehör
TIXIT
41025
ab € 88,87*
Zubehör
TIXIT
41005
ab € 45,22*
Zubehör
TIXIT
25050
ab € 339,09*
Zubehör
TIXIT
41240
ab € 96,03*
Zubehör
TIXIT
40711
ab € 42,75*
Zubehör
TIXIT
40713
ab € 67,50*
Zubehör
TIXIT
42385
ab € 125,18*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 520,69*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 515,71*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 518,42*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 280,11*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 280,91*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 281,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.