Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x1750x750mm,Platte Multiplex,4-Fuß RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
590662
590662
590662
590662
590662
Artikel-Nr.:
     827-590662
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     20040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Einzelwerkbank
Montagebank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1750 x 750 mm
  • Traglast 1500 kg
  • Plattenstärke 30 mm
  • Grundelement
  • Platte aus Buche-Multiplex
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • U-Profil
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 504806 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 1750x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 504812 Schrägboden, f. Montagetisch, BxT 1750x300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 504817 Lochplatte, f. Montagetisch, HxL 400x1750 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 521684 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 1750x300 mm
  • 521686-0001 Ständer f. Aufbauten, H 850 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 521686-0002 Ständer f. Aufbauten, H 850 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 521688-0001 Ständer f. Aufbauten, H 1300 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 521688-0002 Ständer f. Aufbauten, H 1300 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 524515-0001 Ständer f. Aufbauten, H 1100 mm, Stahl, für leichtes Gestell
  • 524515-0002 Ständer f. Aufbauten, H 1100 mm, Stahl, für schweres Gestell
  • 590786 Anbautisch, f. Montagetisch, HxBxT 840x1750x750 mm, Tragl. 1500 kg, Platte Buche, 4-Fuß lichtgrau RAL 7035, U-Profil
  • 590899 Ablageboden, f. Montagetisch, BxT 1750x500 mm
  • 590946 Abrollleiste, f. Montagetisch, HxT 90x15 mm, Holz
  • 590968-0001 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 590968-0002 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front himmelblau RAL 5015
  • 590968-0004 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 590979-0001 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 590979-0002 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front himmelblau RAL 5015
  • 590979-0004 Schubladen-Unterbau, f. Werkbank, H 350 mm, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 591086 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 120 mm
  • 591111 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 240 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
840 mm
Breite:
1750 mm
Tiefe:
750 mm
Traglast:
1500 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Material Platte:
Buche-Multiplex
Stärke Platte:
30 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Rohrform:
U-Profil
fahrbar:
nein
Ausführung:
mit schwerem Gestell
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, system montagetisch, werktisch tixit, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,34*
€ 488,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,19*
€ 457,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TIXIT
41014
ab € 64,13*
Zubehör
TIXIT
42284
ab € 110,53*
Zubehör
TIXIT
41024
ab € 81,88*
Zubehör
TIXIT
41004
ab € 42,74*
Zubehör
TIXIT
25040
ab € 330,64*
Zubehör
TIXIT
41230
ab € 81,79*
Zubehör
TIXIT
40711
ab € 42,43*
Zubehör
TIXIT
40713
ab € 67,53*
Zubehör
TIXIT
42384
ab € 117,87*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 517,68*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 519,73*
Zubehör
TIXIT
04002x
ab € 518,99*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 281,71*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 281,80*
Zubehör
TIXIT
04000x
ab € 280,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.