Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Anbaufeld,HxBxT 3000x1010x535mm,Fachl. 230kg,7xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
581424
581424
581424
581424
581424
581424
581424
Artikel-Nr.:
     827-581424
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA30510XM
EAN/GTIN:
     4250623708876
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Systemregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1010 x 535 mm
  • Feldlast 1700 kg
  • Fachlast 230 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100946 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 100x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 100947 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 150x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 100948 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 200x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 102633 Schubladenblock, f. Steckregal, HxBxT 1025x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 585902 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1310x535 mm, Fachl. 230 kg, 7xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 589007 Fachboden, f. Traversenregal, BxT 1000x500 mm, Fachl. 230 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 589528 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x500 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589765 Rückwand, f. Steckregal, HxB 3000x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589798 Rückwand, f. Steckregal, HxB 3000x1000 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 597796 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x500 mm, Freistehend, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599678 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599714 Schüttgutmulde, f. Steckregal, BxT 1000x500 mm, Stahl verzinkt
  • 599747 Muldenteiler, f. Steckregal, BxT 1000x500 mm, Stahl verzinkt
  • 599805 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1000 mm, m. Diagonalstreben, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599882 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2000x1000 mm, Drehknopfgriff
  • 601011 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, Drehknopfgriff
  • 865272 Schrägboden, f. Lagerregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 100 kg, m. Anschlagkante vorne, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 868419 Pfosten, f. Anbauregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870148 Wannenboden, f. Steckregal, BxT 1000x500 mm, Fachl. 200 kg, m. Aufkantung, Falzung, verzinkt
  • 870206 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 500x1000 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870228 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 1000x1000 mm, Drehknopfgriff, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 870319 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 100x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 870341 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 150x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 870352 Schublade, f. Steckregal, HxBxT 200x918x438 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 870363 Schubladeneinsatz, H 70 mm, 6 Mulden, 12 Steckwände, Stahl verzinkt
  • 870374 Schubladeneinsatz, H 120 mm, 6 Mulden, 12 Steckwände, Stahl verzinkt
  • 870385 Schubladeneinsatz, H 150 mm, 6 Mulden, 12 Steckwände, Stahl verzinkt
  • 870396 Schubladeneinsatz, H 63 mm, 49-tlg., Kunststoff
  • 870501 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x500 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870873 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x500 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
535 mm
Fachlast:
230 kg
Feldlast:
1700 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
43.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal hofe, anbau regal, schraubregal ar, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 232,88*
€ 288,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,36*
€ 430,71*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 369,63*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 368,49*
Zubehör
Eurokraft
871818
ab € 184,20*
Zubehör
Eurokraft
871796
ab € 177,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10050M/040
ab € 22,38*
Zubehör
Julius vom Hofe
K435030
ab € 13,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510710
ab € 8,42*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 26,27*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 5,01*
Zubehör
Hofe
K563010
ab € 134,40*
Zubehör
Hofe
Z583010
ab € 53,21*
Zubehör
Hofe
Z530050
ab € 26,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
K505100
ab € 39,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK01050SVE
ab € 225,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.