Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1360x835mm,Fachl. 190kg,6xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
579896
579896
579896
579896
579896
579896
579896
579896
Artikel-Nr.:
     827-579896
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG25813XL
EAN/GTIN:
     4250623720748
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal grundfeld 6 fachböden
steck regal
Systemregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1360 x 835 mm
  • Feldlast 1000 kg
  • Fachlast 190 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 800 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100736 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1300 mm, m. Aussteifungstraversen, Stahl verzinkt
  • 550715 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1010x835 mm, Fachl. 130 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 580283 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1310x835 mm, Fachl. 190 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 586144 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1300x800 mm, Fachl. 190 kg, verzinkt
  • 589641 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x800 mm, verzinkt, Vollblech
  • 589812 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 592067 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 599667 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1300 mm, Stahl verzinkt
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870556 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x800 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870738 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x800 mm, verzinkt, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
835 mm
Fachlast:
190 kg
Feldlast:
1000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
800 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
72.97 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,29*
€ 325,14*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 270,01*
€ 325,15*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500713
ab € 4,79*
Zubehör
Hofe
HZA25810XL
ab € 199,28*
Zubehör
Hofe
HZA25813XL
ab € 223,83*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,72*
Zubehör
Hofe
Z512508
ab € 53,40*
Zubehör
Hofe
Z525080
ab € 31,81*
Zubehör
Hofe
Z13080L/040
ab € 31,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562513
ab € 91,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25080C
ab € 170,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.