Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Anbaufeld,HxBxT 3000x1010x635mm,Fachl. 140kg,7xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
570155
570155
570155
570155
570155
570155
570155
570155
Artikel-Nr.:
     827-570155
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30610XL
EAN/GTIN:
     4250623717892
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Systemregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1010 x 635 mm
  • Feldlast 1700 kg
  • Fachlast 140 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100735 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1000 mm, m. Aussteifungstraversen, Stahl verzinkt
  • 580385 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1310x635 mm, Fachl. 190 kg, 7xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 586009 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 140 kg, verzinkt
  • 589572 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x600 mm, verzinkt, Vollblech
  • 589732 Rückwand, f. Steckregal, HxB 3000x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 589798 Rückwand, f. Steckregal, HxB 3000x1000 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 597763 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x600 mm, Freistehend, Stahl verzinkt
  • 599656 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1000 mm, Stahl verzinkt
  • 599725 Schüttgutmulde, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Stahl verzinkt
  • 599758 Muldenteiler, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Stahl verzinkt
  • 599827 Kleiderstange, f. Steckregal, B 1000 mm, Stahl verzinkt
  • 868419 Pfosten, f. Anbauregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870181 Wannenboden, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 200 kg, m. Aufkantung, Falzung, verzinkt
  • 870534 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x600 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870716 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x600 mm, verzinkt, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
140 kg
Feldlast:
1700 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
41.79 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal hofe, anbau regal, schraubregal ar, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,51*
€ 241,96*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 195,27*
€ 241,97*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060L/040
ab € 19,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 12,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,45*
Zubehör
Hofe
HZA30613XL
ab € 227,64*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,04*
Zubehör
Hofe
Z583010
ab € 53,13*
Zubehör
Hofe
Z513006
ab € 53,37*
Zubehör
Hofe
Z530060
ab € 31,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 43,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 7,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z563010
ab € 91,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,87*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR30060C
ab € 169,82*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 5,33*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060W/53410
ab € 59,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.