Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Anbaufeld,HxBxT 3000x1010x435mm,Fachl. 145kg,7xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
550806
550806
550806
550806
550806
550806
550806
550806
Artikel-Nr.:
     827-550806
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA30410XL
EAN/GTIN:
     4250623717632
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Systemregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1010 x 435 mm
  • Feldlast 1700 kg
  • Fachlast 145 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 580341 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1310x435 mm, Fachl. 180 kg, 7xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 585968 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x400 mm, Fachl. 145 kg, verzinkt
  • 589415 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x400 mm, verzinkt, Vollblech
  • 589732 Rückwand, f. Steckregal, HxB 3000x1000 mm, verzinkt, Vollblech
  • 589798 Rückwand, f. Steckregal, HxB 3000x1000 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 592599 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x400 mm, Freistehend, Stahl verzinkt
  • 599656 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1000 mm, Stahl verzinkt
  • 599703 Schüttgutmulde, f. Steckregal, BxT 1000x400 mm, Stahl verzinkt
  • 599736 Muldenteiler, f. Steckregal, BxT 1000x400 mm, Stahl verzinkt
  • 599769 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1000 mm, m. Diagonalstreben, Stahl verzinkt
  • 865669 Traversenpaar, f. Reifenregal, BxT 1000x400 mm, Fachl. 150 kg, verzinkt
  • 868419 Pfosten, f. Anbauregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870126 Wannenboden, f. Steckregal, BxT 1000x400 mm, Fachl. 200 kg, m. Aufkantung, Falzung, verzinkt
  • 870476 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x400 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870636 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x400 mm, verzinkt, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
435 mm
Fachlast:
145 kg
Feldlast:
1700 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
32.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal hofe, anbau regal, schraubregal ar, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 162,57*
€ 203,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,04*
€ 299,30*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040L/040
ab € 14,62*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 9,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,80*
Zubehör
Hofe
HZA30413XL
ab € 194,58*
Zubehör
Hofe
Z541400
ab € 25,55*
Zubehör
Hofe
Z542040
ab € 4,63*
Zubehör
Hofe
Z583010
ab € 53,21*
Zubehör
Hofe
Z513004
ab € 46,29*
Zubehör
Hofe
Z530040
ab € 23,53*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z563010
ab € 92,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR30040C
ab € 152,77*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55100/PAAR
ab € 13,53*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040W/53410
ab € 54,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.