Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wandascher,HxBxT 320x240x100mm,Korpus Edelstahl,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531835
531835
Artikel-Nr.:
     827-531835
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631659999
EAN/GTIN:
     8713631659999
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Edelstahl-Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 320 x 240 x 100 mm
  • Korpus aus Edelstahl
  • Aschereinsatz Inhalt 3 l
  • mit Schutzdach
  • Behälter verschließbar mit Dreikantschloss
  • Einfache Entleerung über innenliegenden Handgriff
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Wandascher, Sicherheits-Ascher, Entsorgungsbehälter, Ascher, Stand- und Wandascher, Edelstahl-Ascher, Ascher aus Edelstahl, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
3 l
Höhe:
320 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
100 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Material Korpus:
Edelstahl
Schließsystem:
Dreikantschloss
Entleerung über:
innenliegenden Handgriff
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, Entsorgungsbehälter, Ascher, Stand- und Wandascher, Edelstahl-Ascher, Ascher aus Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
243
€ 4,95*
ab € 66,72*
€ 87,67*
1 Tag
239
€ 5,00*
ab € 66,72*
€ 87,67*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 72,28*
€ 94,61*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 91,67*
€ 118,25*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.