Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Flügeltürenschrank,HxBxT 1950x1100x641mm,4xStahlboden,Klappverschluss,Sockel,Korpus RAL5012,Front RAL5012,Lackierung RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530532-0004
530532-0004
530532-0004
530532-0004
Artikel-Nr.:
     827-530532-0004
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.082.XXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlast-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1100 x 641 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Stahlblechkonstruktion
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • verschließbar mit Klappverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530532-0001 Lackierung rubinrot RAL 3003
  • 530532-0007 Lackierung signalblau RAL 5005
  • 530532-0002 Lackierung enzianblau RAL 5010
  • 530532-0003 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 530532-0006 Lackierung capriblau RAL 5019
  • 530532-0005 Lackierung resedagrün RAL 6011
  • 530532-0004 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schwerlastschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
641 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
blau // RAL5012
Farbe Front:
blau // RAL5012
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Klappverschluss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
116 kg
Lackierung:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral 5012, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.449,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,83*
€ 2.013,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,03*
€ 1.993,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,97*
€ 1.887,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,12*
€ 1.818,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,57*
€ 1.724,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
98.082.XXX
ab € 1.454,57*
Ähnlich
Lista
98.082.XXX
ab € 1.457,21*
Ähnlich
Lista
98.082.XXX
ab € 1.454,52*
Ähnlich
Lista
98.082.XXX
ab € 1.455,87*
Ähnlich
Lista
98.082.XXX
ab € 1.450,82*
Ähnlich
Lista
98.082.XXX
ab € 1.460,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.