Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,45l,HxØ 700x403mm,Korpus PP grün,Deckel PP grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
530018
530018
Artikel-Nr.:
     827-530018
Herst.-Nr.:
     H2401351
EAN/GTIN:
     4012086061284
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
helit push-mülleimer 45 l
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 45 l
  • Höhe x Durchmesser 700 x 403 mm
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Kopfteil abnehmbar
  • Korpus aus Polypropylen in grün
  • Deckel aus Polypropylen in grün

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
45 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
403 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
grün
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
grün
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Form:
rund
Gewicht:
6.7 kg
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler, push-abfallsammler helit, Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 35,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,77*
€ 112,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,93*
€ 111,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,82*
€ 109,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,61*
€ 106,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,57*
€ 83,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.