Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1056x336mm,Fachlast 80kg,8xStahlboden,7 OH,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527772
527772
Artikel-Nr.:
     827-527772
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212290042
EAN/GTIN:
     4026212290042
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
META Aktenregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm
  • Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 8 Ebene(n) mit Stahlboden / 7 Ordnerhöhen
  • Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 527771 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x756x336 mm, Fachlast 80 kg, 8xStahlboden, 7 OH, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 527773 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1006x336 mm, Fachlast 80 kg, 8xStahlboden, 7 OH, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 527775 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1256x336 mm, Fachlast 80 kg, 8xStahlboden, 7 OH, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 593809 Fachboden, f. Steckregal, BxT 1000x300 mm, Fachl. 80 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, Stahl, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2500 mm
Breite:
1056 mm
Tiefe:
336 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
8 Stück
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
1000 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante
Böden / Ebenen Stabilität:
M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Ordnerhöhen:
7 Stück
Oberfläche Boden:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
38.0602 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, aktenregal meta grundregal, schwerlastregal, schwerlastregal meta, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Akten-Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,96*
€ 479,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,97*
€ 472,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,73*
€ 447,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212290059
ab € 260,22*
Zubehör
META
4026212290073
ab € 283,30*
Zubehör
META
4026212290240
ab € 231,74*
Zubehör
META
4026212133776
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.