Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Anbaufeld,HxBxT 1850x1006x636mm,Fachlast 80kg,6xStahlboden,5 OH,beidseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527740
527740
Artikel-Nr.:
     827-527740
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212290486
EAN/GTIN:
     4026212290486
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
META Aktenregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1006 x 636 mm
  • Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen
  • Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Längsriegel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Längsriegel und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 527738 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 1850x756x636 mm, Fachlast 80 kg, 6xStahlboden, 5 OH, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 527742 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 1850x1256x636 mm, Fachlast 100 kg, 6xStahlboden, 5 OH, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 593536 Fachboden, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 80 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, verzinkt

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
1850 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
636 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
1000 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Mittel-Anschlagkante
Böden / Ebenen Stabilität:
M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Längsriegel
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Längsriegel und Ebenen gem.
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
38.1906 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Meta Compact Regal, Regal Meta Compact, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal meta af, standregal, standregal meta, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Akten-Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,95*
€ 366,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,75*
€ 357,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212290509
ab € 273,18*
Zubehör
META
4026212290462
ab € 235,08*
Zubehör
META
4026212133264
ab € 34,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.