Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper,f. außen,HxØ 1125x370mm,z. Bekleben m. Folie,Rahmen metallgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527287
527287
Artikel-Nr.:
     827-527287
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UWPS005000X1000
EAN/GTIN:
     8698473469640
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper
  • für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 1125 x 370 mm
  • zum Bekleben mit individueller Folie
  • Rahmen aus Kunststoff in metallgrau
  • Gestell aus Kunststoff in metallgrau
  • Lieferumfang: inklusive Frostschutz (Fuß mit Salz gefüllt)

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Plakatständer, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Info-Display, Info-Ständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Kundenstopper, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Kundenstopper
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1125 mm
Durchmesser:
370 mm
Nutzung:
beidseitig
Rahmen Ausführung:
zum Bekleben mit individueller Folie
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe Rahmen:
metallgrau
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
metallgrau
Lieferumfang:
inklusive Frostschutz (Fuß mit Salz gefüllt)
Gewicht:
3.57 kg
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, update displays kundenstopper, dreiecksäule, Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Info-Display, Info-Ständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.